秋キャンプの炊事場で、洗い物をする時に使いました。
素手では冷たい水でも、全く冷たさを感じません。
予想以上の防寒性です。
サイズですが、私の手袋サイズはSとMの間くらいです。
しかし防寒テムレスのMではキツめ、Lではやや大きめ。
MとLでは「手のひらまわり」に3cmの差があります。
中間の大きさがあると良いと思います。
指先の耐久性が最悪です。
1日5時間ほど使用。
指先が変色して針の先ほどの穴が1週間ほどであきました、3セット買って1か月持たないのはコスト的に仕事で使用するのは難しいです。
バスケットボールを片手でつかめるほどのサイズの手で軍手をインナーにして3Lが入ります使用感は暖かいので水に手を入れる作業やホースで水を撒いたりなど水分を使わないものであれば有用だと思います。
オートバイでの通勤で使用しています。雨が降っても快適で、防寒性能も高いので大変よい買い物となりました。まだ1シーズンしか使っていませんが耐久性も十分だと思います。
毎年買ってます。他のと比べて蒸れにくくても冷たくなりづらいので重宝してます。使い過ぎると中の起毛がダメになり掛けますが、金額も手頃なのでとにかくこれは買いの逸品です。