曜日別特売
1000ML TPX テクノボトル アズワン 46788411

1000ML TPX テクノボトル アズワン 46788411
1000ML TPX テクノボトル アズワン 46788411

TPX テクノボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1本注文コード46788411品番1000ML
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,372
販売価格(税別)
1,247

耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。
オートクレーブ可能です。

容量(mL)1000口内径×本体外径×高さ(蓋付高さ)(mm)42.5×95.0×194.0(197.5)材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコンアズワン品番4-5635-14
注意
※目盛は付いておりません。
※オートクレーブにかける際は蓋を外してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする