DC-T-032 ダクトトーメイ カナフレックス 46804624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトトーメイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)32.4
長さ(m)4
外径(Φmm)38.6
内容量1本注文コード46804624品番DC-T-032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

オール透明で、輸送物の確認ができます。
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途
木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。
室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。
内径(Φmm)32.4外径(Φmm)38.6長さ(m)4材質PVC透明質量(g)210/mピッチ(mm)8.4使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.059使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)呼び径(inch)1 1/4許容曲げ半径(mm)32許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.067[-0.68]呼び径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性
注意
※取付けカフスは別売です。
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする