曜日別特売
DC-NK-065 ニューカナダクト カナフレックス 46806417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューカナダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内径(Φmm)62.4
長さ(m)10
外径(Φmm)72.6
内容量1本注文コード46806417品番DC-NK-065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

補強コード入りで耐圧性に優れています。
軽く、しなやかで省力化が図れます。
切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途
設備・機器類の送気・排気用。
空調設備。
その他、集塵、送気・排気用。
内径(Φmm)62.4外径(Φmm)72.6長さ(m)10アイボリー材質PVC質量(g)730/mピッチ(mm)12使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.069使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)呼び径(inch)2 1/2許容曲げ半径(mm)65許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.049[-0.50]呼び径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46806417DC-NK-0655297635921149-065 10mDC-NK-065 TACダクト糸入り TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52976359TACダクト糸入りTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
47,980
税込52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする