FM-0-1AW モール テープ付 フソー化成 46808833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM-0-1AW モール テープ付 フソー化成 46808833
FM-0-1AW モール テープ付 フソー化成 46808833

モール テープ付

(18件のレビュー)
特別運賃
タイプ0号
内容量1本注文コード46808833品番FM-0-1AW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

配線のカバーに最適。

材質ABS樹脂タイプ0号長さ(mm)1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量3以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46808912
2022-10-28
用途: 室内配線用
サービス業

作業日程に間に合わないと思っていましたが、発送が早くて助かりました。
粘着も強く変形せず使う事が出来ました。

対象商品 : 46808912
2022-03-04
用途: メンテナンス
製造業

問題なく使用出来ました、また機会が有れば購入したいです。

対象商品 : 46808885
2020-10-30
用途: 室内配線
医療・福祉・介護関連業

両面テープ付きで簡単配線を隠すことが出来、見た目もスッキリとし、後付けの配線工事に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 46808912
2024-11-13
用途: 音響ケーブルの引き回し
株式会社ナッツプランニング

現場施工の前に、製品に着いているバーコードシールを剥がす手間がかかり、25本を丁寧に剥がすのに30分以上時間のロスをしました。
紙のシールであるがために、剥がし残りや糊のこりもあり、施工後にエタノールなどでさらに拭き取る作業を強いられました。

2が参考にしています
対象商品 : 46808885
2019-06-13
用途: 配線隠し
その他業種

VVFケーブル1.6mmの化粧に使用。大きすぎずサイズも良好でした。

対象商品 : 46808982
2019-05-15
用途: LAN、アンテナ同軸、映像線等の通線

多少価格は張るが十分納得できる。
・ 表示ラベルがラップ包みなので、容易に剥がせた。
(ラップの巻き終わりを捩ってくれていたら、尚良かった。)
・ 両面テープの強度が強く厚めなので、多少荒れた面にも使えた。
・ モール内に切子が無く現場を汚さなかった。
(事務所で良く見る茶色の幅木と色味が良く合った。)

対象商品 : 46808833
2022-11-13
用途: 食器棚の電源コードを天井に
株式会社川田商会 協栄自工

3回注文しましたが、壁には問題なく使えていますが、天井には駄目ですね。
クロスを張り替えて汚れは無いのに、数日で垂れ下がってきて、最後に落下。
貼り直してもまた落ちました。
もっと粘着の良いテープが付いた物を探します。

2が参考にしています
対象商品 : 46808876
2018-11-14
用途: 会社オフィス配線時

今回購入した1号であれば、家庭用の電源ケーブルなら2~3本収まります。
配線が収まりスッキリとした室内になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする