FM-1-1O 木目モール フソー化成 46809865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM-1-1O 木目モール フソー化成 46809865
FM-1-1O 木目モール フソー化成 46809865

木目モール

(16件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
オーク
タイプ1号
内容量1本注文コード46809865品番FM-1-1O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

配線のカバーに最適。

オークタイプ1号長さ(mm)1000仕様テープ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 事務所のケーブル整理
渋谷愛ビジョン株式会社サービス業

壁の木材と調和してとても綺麗に貼り付けることができました
最高です

対象商品 : 46809901
2024-06-03
用途: スピーカーや電気のコードを隠して
飲食業

目立ちません。違和感なく自然に木調の家に溶け込みます。2号が太めのコードも入り使い勝手抜群です。おすすめの美しいモールです。

対象商品 : 46809831
2024-04-22
用途: DIY利用

屋内の配線隠しに利用しました。しっかりと使えるものです。

対象商品 : 46809865
2024-01-22
用途: 狭いスペースへの電源コード固定に使用
サービス業

サッシの窓枠横への固定なので、木目調で目立たずスッキリできた。

対象商品 : 46809865
2023-04-14
用途: LANケーブル20m配線に使用
不動産業

2階から1階へのLANケーブ配線に使用しました。CAT6のスタンダードタイプにぴったりのサイズ。きれいに配線することができました。

対象商品 : 46809892
2022-04-29
用途: 屋内VVF配線

家の柄と同じでしっかりしていて
いいものでしたエアコンの配線用にVVF2.0mm2cに使用しました、サイズもバッチリです

対象商品 : 46809874
2021-10-01
用途: コンセントの増設工事

設計が古いマンションなのでコンセントが不足している為、
敷に回してコンセントの増設を行った。
色もチークで雰囲気も壊さずしっくりできました。

対象商品 : 46809831
2021-08-09
用途: 屋内のLANケーブルの配線カバー

屋内配線のカバーに使用しました。建具との色合いが合っており、一見、配線している事がわからなく目立たないので非常に良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする