曜日別特売
FPMU-2-1BE プロテクターモール フソー化成 46810355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPMU-2-1BE プロテクターモール フソー化成 46810355
FPMU-2-1BE プロテクターモール フソー化成 46810355

プロテクターモールFPMU-2-1BE

(16件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
色ベージュ
タイプ2号(薄型)
内容量1本注文コード46810355品番FPMU-2-1BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。

色
ベージュ
タイプ
2号(薄型)
仕様
テープ無し
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
全国数量2以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46810312
2024-04-19
用途: 配線の保護
サービス業

配線をスッキリさせるのを探していたところ、見栄えが良いのがあり使用を決めました。
丈夫で段差でのつまずきも少なく重宝しています。

対象商品 : 46810285
2023-06-24
用途: エアコンのドレンの排水路
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の使い方ではありませんが、ベランダに設置してあるエアコンの室外機のドレンの排水路に使いました。踏んでも頑丈ですし、Rが緩やかで躓くこともないので、なかなかイイです。

対象商品 : 46810294
2022-07-07
用途: パソコンの線隠し
株式会社横山酒店 様(卸売・小売業)

とてもよかったです。簡単にはまる事ができ綺麗に仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 46810321
2020-10-01
用途: オフィス内配線の取り纏め
岡安商事株式会社 様(金融・保険業)

丁寧かつ迅速な送付とホームセンター等での購入より費用も削減出来ました。品質も十分満足するものでした。

対象商品 : 46810294
2019-02-14
用途: ホットカーペットのコードに使用
サービス業

ホットカーペットのコードに躓かないようにと思い、対策を探していましたら、これが見つかり、使用しました。固定していないので、たとえ躓いても移動しますから、転げることが少ないと思います。踏みつけても心配ないので、気にならなくなりました。また、コードがすっきりして、部屋が気持ちよくなりました。コード設置もワンタッチで便利。感謝!

対象商品 : 46810294
2018-10-23
用途: 事務所内配線
製造業

事務所の配線隠しに使用しています。強度的にも問題なく使えています。

対象商品 : 46810373
2023-04-11
用途: 床配線用
株式会社イナガキ 様

残り5点の商品を、購入したが5点共擦り傷、汚れが有り。

対象商品 : 46810303
2019-04-23
用途: 床 配線時

商品は問題なく使えたのでコスト的に助かります。
これでテープ付だったら大満足なのですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする