CR45201 サインホルダー片面用 縦型 クルーズ 46811563

サインホルダー片面用 縦型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個用紙サイズA4三つ折り外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×65×202注文コード46811563品番CR45201
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

用紙サイズA4三つ折り材質アクリル厚さ(mm)1.6質量(g)80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×65×202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 事業所内の周知事項の掲示
医療・福祉・介護関連業

事業所内の掲示物(A4)に丁度よい大きさで見やすく満足しています。

対象商品 : 35346814
2020-06-11
用途: 館内BGMのセットリスト掲示用
サービス業

館内にスタッフさんセレクトのBGMを流すことになり、そのセットリストを掲示するのに利用させていただきました。材質は固すぎず柔らかすぎず適度で、A4用紙の出し入れもスムーズにできます。シンプルで使いやすいです。

対象商品 : 35346814
2016-02-04
用途: 自動車販売店 店舗内商品説明用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格的にも安価でよかったのですが接地面側の面積をもう少し広くしてもらうと更に安定してよいと思います。
(移動する頻度が多いため)価格が上がってもいいので厚みのある(強度のある)品も説明欄やラインナップに入れてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーにフィードバックいたします。

対象商品 : 35346814
2015-08-29
用途: 案内表示用
サービス業

早急に商品を送っていただき、ありがとうございました。商品は、アクリル製なので安心して使えそうです。また、機会があったら、お願いします。

対象商品 : 35346796
2014-02-24
用途: 周りをデコレーションした写真立をつくります。

きれいな透明のプラスチック製なので、写真のL版用に使いたくて、まとめて購入しました。
ただ、表面に細かいきずがついているものが複数あり、商品用には使えないものが多かったです。
透明な袋に包装されていますが、中で動いてこすれてしまうのだと思います。どうしても傷がつきやすい素材ではあります。
包装の仕方を工夫されることを望みます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする