EPSON
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
46811886
品番
LPB3T25V
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S2200/3200/3200PS/3200R/3200Z
色
ブラック
種別
純正品(環境推進)
タイプ
LPB3T25
エコマーク認定
認定
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 132 009