EPSON
純正トナーカートリッジ EPSON LPC4T9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1箱(2本)
色
イエロー
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)
6400
6300
6300×2
6400
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46812087
品番
LPC4T9Y
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-M720F/S820
色
イエロー
種別
純正品
タイプ
LPC4T9
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません