富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint M200 fw
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
46812525
品番
CT201778
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
モノクロレーザープリンタ用
色
ブラック
適合機種メーカー
富士ゼロックス
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
1000
適合
DocuPrint P200b/M200fw
種別
純正品
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません