曜日別特売
FB-821 フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) おたふく手袋 46813297

FB-821 フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) おたふく手袋 46813297
FB-821 フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) おたふく手袋 46813297
FB-821 フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) おたふく手袋 46813297
FB-821 フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) おたふく手袋 46813297
FB-821 フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) おたふく手袋 46813297
FB-821 フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) おたふく手袋 46813297
FB-821 フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット) おたふく手袋 46813297

フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ミドルカット)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)28
ブラック
内容量1足注文コード46813297品番FB-821
参考基準価格(税別)¥6,030販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シンプルなルックスながらも『履き心地』・『安全性』もしっかり兼ね備えている。
インソールはクッション性に優れた高反発素材のカップインソールを使用。
作業靴のイメージを払拭したスタイル。

用途作業サイズ(cm)28甲被タイプ紐タイプブラック靴タイプスニーカー形状ミドルカット材質(アッパー)合成皮革・綿(帆布)材質(先芯)鋼鉄機能クッション性材質ライニング:ポリエステル質量(g)約400(片足26.0cm)種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成ゴム底材質(内部)ポリエステルアズワン品番65-2077-01材質(インソール)EVA+ポリエステル(表生地)
注意
※合成皮革を使用した靴及び、染色した素材を使用した靴は水濡れ、発汗、摩擦により、色落ちの可能性があります。
※靴下や衣類等に素材の色が移る場合があります。
※水に濡れると色落ちが激しくなる恐れがあります。
※長時間濡れたまま他の物と重ねておくと色が移ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-25
用途: 木材加工、原料整理
製造業

普段履いているスニーカーと同サイズでもつま先等のキツさは感じませんでした。ただ、全体的に少し作りが弱いかなと、買って3日目に少しハードな動きを丸一日したところ両足とも鋼芯と土踏まずの間がともソールサイドと剥離してしまいました。良く負荷が掛かるところではありますが、もう少ししっかり着いてて欲しいです。ソールの厚みももう少しあると安心かな。職業柄、釘の出ている木材を踏んでしまった時には硬く少し厚みのある方が安心できます、個人的には。足先の鋼芯は安心出来る強度だとおもいますが、外側の合皮が少し弱い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする