曜日別特売
GLOVE GRE M 3P コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム) 46814794

 

GLOVE GRE M 3P コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム) 46814794
GLOVE GRE M 3P コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム) 46814794
GLOVE GRE M 3P コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム) 46814794
GLOVE GRE M 3P コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム) 46814794
GLOVE GRE M 3P コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム) 46814794

コンフォートグリップグローブ 3双パック

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
グリーン
全長(cm)21.5
内容量1パック(3双)注文コード46814794品番GLOVE GRE M 3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

通気性があり長時間の作業でも快適。
極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBRのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。)
手の感覚で細かい作業も可能。手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。洗って繰り返しお使いいただけます。

用途荷物配送作業、テープ巻付け作業、農作業、サイクリング、フィッシング、ガーデニング、精密機器の組立作業、製品検査作業、配管配線作業、引っ越し作業サイズM全長(cm)21.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19材質ナイロン100%グリーンゲージ数15機能通気性・透湿性入数(双)3厚さ(mm)1材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
注意
※洗濯をする場合は、手洗い・陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。

商品説明動画

コンフォートグリップマルチ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46814733
2025-12-16
用途: 車の整備、農作業
サービス業

しなやかで、はめごこちが良いです。
耐久性もあります。

2025-07-23
用途: 電気計装作業にて
建設業・工事業

以前より価格高騰ですが、やはり使い勝手の良い手袋で再購入しました。
フィット感と耐久性があります。
安い手袋は指先が臭いますが、これは大丈夫です
毎回洗濯して使えます

2024-10-28
用途: 放送システム工事
建設業・工事業

ホームセンターや作業服洋品店で売られているもの、いろいろ試してきたが結局3Mのコンフォートグリップに行き着いた
滑り止めコーティング部が摩耗に強く、しかししなやかで非常に使い勝手が良いと感じる
1双あたり600円を超える、作業用手袋として決して安くはないが値段相応とみている逸品である、と感じている

2が参考にしています
対象商品 : 46814758
2023-01-28
用途: 電気工事
製造業

絶縁性能を持たせながら、着用感が維持できれば
最高の商品だと思う

対象商品 : 46814758
2023-01-19
用途: 作業時に使用
建設業・工事業

手先の感覚も薄くて感触が良く、良い製品です。今後、耐久性はどうか?後日判断です。

対象商品 : 46814749
2022-09-27
用途: 軽作業、組立て、現場取付け作業
SSデザイン設計・服部製造業

3M社さんの商品は高品質、信頼性もあり他の商品、材料等私の仕事で大活躍をしてもらっています。この3Mコンフォートグリップグローブもリピ買いして使っております。(5色セットが商品ラインナップから無くなっていて残念です。)手首まで保護して、耐久性もあり長持ちします。それゆえ破れ穴あき等なくてもゴムの部分が硬化して滑って使いづらくなり交換してしまいます。もう少し長くグリップ力が続くよう改善されると申し分ない商品だと思います。

対象商品 : 46814828
2022-09-17
用途: 機器のメンテナンス

装着感も良く、類似品と比較しても長持ちします。
継続購入しています。

対象商品 : 46814749
2022-05-27
用途: 設置作業
クリエート

柔らかくフィット性が良く指先の作業にも向いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする