曜日別特売
HM-350-R クッションマッサージャ HM-350 オムロンヘルスケア 46814873

 

HM-350-R クッションマッサージャ HM-350 オムロンヘルスケア 46814873
HM-350-R クッションマッサージャ HM-350 オムロンヘルスケア 46814873
HM-350-R クッションマッサージャ HM-350 オムロンヘルスケア 46814873
HM-350-R クッションマッサージャ HM-350 オムロンヘルスケア 46814873

クッションマッサージャ HM-350

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個レッド注文コード46814873品番HM-350-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小さくて軽いコンパクト設計。首・肩、ふくらはぎ・太もも、腰・背中にも使えるクッションタイプ。
椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。
スイッチを押すだけの簡単操作。マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。
ヒーターは別にスイッチがあり、お好みでオン/オフ切り替えができます。
カバーは、肌触りのよい、さらさら生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。

レッド本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×270×105(本体カバーあり)電源AC100V(50/60Hz)付属品専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き)機能ヒーター機能、バイブレーション機能、オートパワーオフ機能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00003000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする