曜日別特売
UA-1077 モンテ ヘキサタープ CAPTAIN STAG 46815117

※使用例

UA-1077 モンテ ヘキサタープ CAPTAIN STAG 46815117
UA-1077 モンテ ヘキサタープ CAPTAIN STAG 46815117
UA-1077 モンテ ヘキサタープ CAPTAIN STAG 46815117
UA-1077 モンテ ヘキサタープ CAPTAIN STAG 46815117

モンテ ヘキサタープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46815117品番UA-1077
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

4~6人用に最適なリビングスペースを確保できる、6角形型タープ。
多彩なセッティングが可能な6角形型です。
持ち運びや収納に便利なキャリーバッグ付き。

寸法(mm)4000×4200×2200付属品ペグ8本、ガイドロープ(長)4本・(短)4本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質タープ:ポリエステル70D(PU1,000mm)、ポール:スチール(粉体塗装)質量(kg)3.2アズワン品番64-9354-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする