※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び径65A
寸法P(mm)168
168
138
128
148
188
72
82
92
112
78
88
98
118
85
95
105
125
145
94
104
114
134
154
100
110
120
140
160
122
132
152
172
141
151
161
181
201
176
186
206
226
203
213
233
253
228
238
258
278
内容量1個注文コード46815571品番L-DA+U 65A×40t
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥2,088販売価格(税別)
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。