ユニット
建災防統一標識(日、英、中、ベトナム 4ヵ国語)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
文字内容
立入禁止
立入禁止
立入禁止
頭上注意
足もと注意
開口部注意
感電注意
安全帯使用
保護帽着用
整理整頓
最大積載荷重
消火器
喫煙所
禁煙
火気厳禁
駐車禁止
墜落注意
担架
酸欠注意
安全通路
昇降階段
休憩所
AED設置場所
路肩注意
警報設備
有機溶剤使用中
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46815747
品番
363-07A
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
外国人労働者に対応する為、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインになりました。
モノタロウではこんなお得な商品も!
建災防統一標識 4ヶ国語表記
モノタロウ
¥
419
¥
461
税込
用途
工場現場へ第三者の侵入防止及び工場現場内の危険個所への侵入防止
文字内容
立入禁止
取付方式
四隅穴付
材質
再生PP
寸法(mm)
450×300×1
質量(g)
150
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031