363-17A 建災防統一標識(日、英、中、ベトナム 4ヵ国語) ユニット 46815887

建災防統一標識(日、英、中、ベトナム 4ヵ国語)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
文字内容AED設置場所
AED設置場所
頭上注意
足もと注意
開口部注意
感電注意
安全帯使用
保護帽着用
立入禁止
整理整頓
最大積載荷重
消火器
喫煙所
禁煙
火気厳禁
駐車禁止
墜落注意
担架
酸欠注意
安全通路
昇降階段
休憩所
路肩注意
警報設備
有機溶剤使用中
内容量1枚注文コード46815887品番363-17A
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

外国人労働者に対応する為、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインになりました。

用途工場現場へ第三者の侵入防止及び工場現場内の危険個所への侵入防止文字内容AED設置場所取付方式四隅穴付材質再生PP寸法(mm)450×300×1質量(g)150エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46815695
2022-12-07
用途: 工場内掲示

文字、イラスト共に分かり易く、外国人作業者も分かり易い表示です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする