曜日別特売
L-PB+U 65A×30t スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション 46816007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-PB+U 65A×30t スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション 46816007
L-PB+U 65A×30t スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション 46816007
L-PB+U 65A×30t スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション 46816007

スリーパーL ベース型+Uボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個呼び径65A注文コード46816007品番L-PB+U 65A×30t
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。
常時使用温度-110℃~+100℃。

寸法H(mm)137寸法L(mm)50寸法P(mm)88寸法c(mm)55寸法d(mm)W3/8呼び径65A材質(金具)ユニクロ種類スリーパー+Uボルト適合管径(Φmm)76.3連続使用温度(℃)-110~+100許容静荷重(N[kgf])1600[160]保温厚30T
注意
※保温を要する配管はUボルト周辺まで保温が必要です。
※配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする