曜日別特売
90EL 90°ロングエルボ 溶接継手(SGP 黒) 日鉄住金機工 46816122

90EL 90°ロングエルボ 溶接継手(SGP 黒) 日鉄住金機工 46816122
90EL 90°ロングエルボ 溶接継手(SGP 黒) 日鉄住金機工 46816122

90°ロングエルボ 溶接継手(SGP 黒)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46816122品番90EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
種類溶接継手形状エルボ90°材質鋼管製呼び径15A(1/2B)規格JIS B2311規格品寸法F(mm)38.1材質規格SGP呼び径(B)1/2呼び径(A)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4681612290EL3466723690EL90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34667236溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工1個
789
税込868
メーカー違いの相当品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46816174
2018-11-06
用途: バリカー製作

止めギリ加工ですと危険なのでこれで収まりよくできた値段も安く抑えました

対象商品 : 46816156
2019-07-08
用途: 手摺り組立て時

価格はそれなりですが、急な入用で当日出荷であることは助かります。
製品精度には全く問題はありません。

対象商品 : 46816147
2018-08-29
用途: 自動車バンパー製作
サービス業

大変満足です。
強度も問題なくまた注文したいと思ってます。

対象商品 : 46816174
2016-10-31
用途: 溶接部材

問題なく使えます。少数で頼めるので安くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 46816174
2016-09-26
用途: 安全柵製作
製造業

本当に毎回助かる、必要数が即日に手に入る。
品物は国産なので問題なし

対象商品 : 46816147
2016-02-15
用途: ブドウだな資材
その他業種

一般的材料です。

対象商品 : 46816174
2014-03-07
用途: マフラー作りです。

厚みもあるので溶接もしやすいのでいいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする