用途書類や物品の保管に色本体:ホワイト、トレー:クリア付属品リバーシブルキー×2本サイズA3/A4材質(本体)スチール本体質量(kg)27.1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×350×880材質(トレー)再生PS樹脂内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー/A3浅】【トレー内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474x311x37】【トレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486x341x41】鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)526×350×880