メディロック キャスターベース MLBC-040専用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード46819615品番MLBC-040B-W
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

MLBC-040(D/C)-S 専用のキャスターベースです。

適合MLBC-040D、MLBC-040Cホワイト材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)100(ストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(幅W×奥行D)(mm)639×455
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※受注生産品です。
※お客様組立商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする