曜日別特売
S226676 タイヨーマーク ファッション袋 サンFバック タイヨーマーク(中川製袋化工) 46820184

S226676 タイヨーマーク ファッション袋 サンFバック タイヨーマーク(中川製袋化工) 46820184
S226676 タイヨーマーク ファッション袋 サンFバック タイヨーマーク(中川製袋化工) 46820184

タイヨーマーク ファッション袋 サンFバック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)250
高さ(mm)400
内容量1袋(100枚)注文コード46820184品番S226676
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

2019年4月からのグリーン購入法適合品。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。
地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。
水性インク印刷(揮発溶剤不使用)の環境配慮袋。
つるつるタイプのポリエチレン製ファッション袋(透明)。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05幅(mm)250高さ(mm)400乳白サイズA4種類手提げ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする