曜日別特売
MNMLT015 12V汎用3CHリモコンスイッチ コムエンタープライズ 46820462

 

MNMLT015 12V汎用3CHリモコンスイッチ コムエンタープライズ 46820462
MNMLT015 12V汎用3CHリモコンスイッチ コムエンタープライズ 46820462

12V汎用3CHリモコンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード46820462品番MNMLT015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,550

リモコンで3系統の制御が可能です。
ボタンを押している間ON、離すとOFFのAタイプ、ボタンを1回押すとON、もう一回押すとOFFのBタイプをお客様サイドで切替設定可能です。
(設定は3系統すべて同一となります。1系統はA、2系統はBといった使用は出来ません。)
プラス・マイナスコントロールどちらにも対応
他のリモコンでの誤動作防止機能付き。
コードホッピング方式なので通信コードが盗まれません。
電波式で到達距離は約10m。
リモコン2個付き、さらにスペアリモコンの登録も可能です。(最大6個)

電圧(V)DC12チャンネル数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする