曜日別特売
- 傘立 15本用 常設タイプ モノタロウ 46820534

 

- 傘立 15本用 常設タイプ モノタロウ 46820534
- 傘立 15本用 常設タイプ モノタロウ 46820534
- 傘立 15本用 常設タイプ モノタロウ 46820534
- 傘立 15本用 常設タイプ モノタロウ 46820534
- 傘立 15本用 常設タイプ モノタロウ 46820534
モノタロウ

傘立 15本用 常設タイプ

(28件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード46820534品番-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

常設タイプのシンプルな傘立てです。

用途
工場や事務所の玄関、エントランス用の傘立てに。
収納本数(本)15材質【フレーム・傘枠】スチール、【受皿】樹脂質量(kg)2.3【フレーム・傘枠】シルバー、【受皿】ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×300×590水受け部幅435×奥行295(mm)
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※台風時などで風雨がきつい場合は屋内に収納してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 玄関用

安価で、場所も取らずコンパクトで良かったです。
組立も簡単でした。

2025-04-12
用途: 幼稚園で各クラスの傘立てとして使用します
公益財団法人東京YMCA教育・研究機関

組み立ても簡単で非常に軽量。持ち運びがしやすいことが幼稚園では便利です。
コンパクトなので置き場所に困らず、使い勝手がいいです。

2024-10-24
用途: 会社入口用
有限会社大栄設備工業建設業・工事業

組み立ては女性ひとりでも簡単でした。
40分弱で完成しました。
下の部分が取り外しができて洗えるものを探しいたので満足です・

2024-10-21
用途: 温泉施設のお客様用の傘立てとして
株式会社緑土サービス業

とても満足しております。場所も取らず大変重宝しておりいます。

対象商品 : 46820534
2024-10-18
用途: オフィスに使用

金額もとてもリーズナブルで本日も雨で使いましたがいい感じです。

対象商品 : 46820534
2024-10-15
用途: 店頭用
飲食業

組み立てやすく、立てる半数も多いのでありがたいです!

対象商品 : 46820534
2024-08-07
用途: 来客用の傘立て
医療・福祉・介護関連業

コンパクトサイズで15本立てる事が出来て、場所を取らないためスペースが有効に使える。

対象商品 : 46820534
2024-10-08
用途: 雨天用
製造業

安価でよかったです。
組み立ても簡単でした。
風の強い日は、屋内に収納しないと不安です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする