- ストレッチフィルムホルダー 自立式 アルミ製 グリップハンドルタイプ モノタロウ 46820656

※サンプル画像

- ストレッチフィルムホルダー 自立式 アルミ製 グリップハンドルタイプ モノタロウ 46820656
- ストレッチフィルムホルダー 自立式 アルミ製 グリップハンドルタイプ モノタロウ 46820656
- ストレッチフィルムホルダー 自立式 アルミ製 グリップハンドルタイプ モノタロウ 46820656
モノタロウ

ストレッチフィルムホルダー 自立式 アルミ製 グリップハンドルタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード46820656品番-
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

3紙管サイズ対応可能、2サイズ(幅)ストレッチフィルムにも対応可能、汎用性が高く、作業性の効率UPを実現、自立可能

用途ストレッチフィルム巻く時セットすると、楽に作業できます。幅(mm)260全長(mm)465材質(本体)アルミ/ゴム適合幅(mm)300/500材質(クリップ)EVA適合紙管(mm)37.5/50/76繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46820656
2021-07-26
用途: 久々に不評でした、
株式会社ステントス

ストレッチフィルムを巻くのに便利かと思い購入しましたが、担当者には不評でした。
基本的にこのホルダー自体が、重いので、扱いにくくフィルムを持って手回しでした方がよいとのことでした。 梱包するものがターンテーブルに乗っていて回転するのであれば、非常に使い勝手が良いのではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 46820656
2021-05-28
用途: 倉庫内での梱包作業
卸売・小売業

腰への負担がすごく楽になり、巻きの強さも調整できるので追加で購入しました。

対象商品 : 46820656
2020-10-09
用途: 製品の梱包

腰のかがみ具合が少なくて済み、無いのと比べれば全然楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする