曜日別特売
F-867 桃 【名入れ】リングファイル F-867 (名入れ2ヶ所) リヒトラブ 46821033

F-867 桃 【名入れ】リングファイル F-867 (名入れ2ヶ所) リヒトラブ 46821033
F-867 桃 【名入れ】リングファイル F-867 (名入れ2ヶ所) リヒトラブ 46821033
F-867 桃 【名入れ】リングファイル F-867 (名入れ2ヶ所) リヒトラブ 46821033
F-867 桃 【名入れ】リングファイル F-867 (名入れ2ヶ所) リヒトラブ 46821033
F-867 桃 【名入れ】リングファイル F-867 (名入れ2ヶ所) リヒトラブ 46821033
F-867 桃 【名入れ】リングファイル F-867 (名入れ2ヶ所) リヒトラブ 46821033
F-867 桃 【名入れ】リングファイル F-867 (名入れ2ヶ所) リヒトラブ 46821033

【名入れ】リングファイル F-867 (名入れ2ヶ所)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1箱(100冊)
色(本体)
内容量1箱(100冊)注文コード46821033品番F-867 桃
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

社名などを印刷することができます。
記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。
所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。
社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
名刺がタテ、ヨコにセットできる便利な三角ポケット付。
差し替え便利なリング金具。

文字色
金、銀、白、グレー、黄、橙、ピンク、赤、水、藍、青、紺、緑、黒、
レッドメタリック、グリーンメタリック、スカイブルーメタリック、ブルーメタリック
色(本体)タイプタテ型サイズA4書体角ゴシック、丸ゴシック、明朝体文字サイズ大(57pt)、中(42pt)、小(31pt)名入れ【2ヶ所】表1上下、背+表1上部、背+表1下部リングタイプノーマルリング、ツイストリング(おすすめ)サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※印刷の文字色は1色のみ・書体も1パターンになります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする