用途社名やロゴがひときわ目立つ白軸ボールペンは、販促品にもおすすめです。インク色黒先端ボール径(mm)1方式ノック式全長(mm)145質量(g)9.2種類油性ボールペン最大径(Φmm)10文字色黒書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】7pt(目安)1行あたり20文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。インク油性色(軸)緑商品タイプ本体名入れスペース(mm)縦6×横50入数(本)300サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応