PNC-BOW-AF068G 【名入れ】油性ボールペン スティロー ジャストコーポレーション 46821916

【名入れ】油性ボールペン スティロー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1セット(500本)
色(軸)
内容量1セット(500本)注文コード46821916品番PNC-BOW-AF068G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

すらりと伸びた白い軸に、スケルトンカラーの弓なりクリップがとても個性的な商品です。
なめらかな書き味のドイツ製インクを採用。

用途社名やロゴがひときわ目立つ白軸ボールペンは、販促品にもおすすめです。インク色先端ボール径(mm)1方式ノック式全長(mm)145質量(g)9.2種類油性ボールペン最大径(Φmm)10文字色書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】7pt(目安)1行あたり20文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。インク油性色(軸)商品タイプ本体名入れスペース(mm)縦6×横50入数(本)500サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする