曜日別特売
- W 土間用ホーキ刷毛 SET 宮谷製作所 46826491

W 土間用ホーキ刷毛 SET

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード46826491品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

左官作業の必需品

仕様1セット種類刷毛柄長さ(mm)870~1500材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)主な用途左官用毛色黒色刷毛幅(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46826491
2021-04-07
用途: 土間の刷毛引き
山本 左官建設業・工事業

隅っこの刷毛引き使いやすく、きれいに上手くいった。

対象商品 : 46826491
2017-12-20
用途: 駐車場コンクリート打設の刷毛仕上げに使用しました。
禅ネットワークサービス株式会社サービス業

適度な硬さで、きれいに筋目が付きました。さすが専用品。普通のほうきでは、こうはいきません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする