用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合ボルト径W3/8×50外形寸法(mm)17.5×37.5ドリル径(Φmm)18.0穿孔長(mm)50付属品-ボルト頭部形状六角頭表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石引張強度(kN)23.0材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応