HOMEMADE
JIS規格 万能ラジオペンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46829666
品番
150mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥
749
¥
824
税込
用途
切る、曲げる、挟んで回す、挽き裂き
端子の圧着
全長(mm)
160
先端
先細
バネ
無し
材質(本体)
S58C
質量(g)
130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×62×12
切断能力(Φmm) 鉄線
約1.2
材質(ハンドル)
PVC