私は両端用爪 かなり使用量が多い方ではないでしょうか、過去にも投稿した事があります。
曲がる、折れる、最後まで使えるのが少ない、曲がるについては厚みを純正品と同じくしたら
改善されるとおもう。
いつもトラクターの特約店から購入してましたが
取り付け口に合うかどうか心配しました
問題は、ありませんでした
商品解説も満足しました
購入する前にレビューを見て、取りつけられないというものがあった不安が的中して、やはりカバーに干渉して取りつけられない。
クボタは干渉しないとのレビューもあったので大丈夫かなと思ったのだが、クボタのトラクターでも干渉してつけられません。
貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。
取り付け部を2mm位厚くしてほしい レビューを見ても分かると思いますが、干渉していないのはクボタみたい、でも製品には汎用の売り込みです、mono太郎の扱いでやるなら、機種特定をする様にメーカーに義務付けをしてほしい。偏芯爪を5本買って5本干渉内1本取り付け穴で割れた、製品の強度と均一性を望む
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
以前ヤンマーのトラクター用に別の交換爪を一式買ったのが、カバーに当たり合わず返品したので、念のため偏芯の両側2本購入しましたけど、取り付け部分に太くて入らないのと、今回のもカバーに当たりグラインダーで削って取り付けました。安いのはいいけど、全部削って取り付けるとなると値段に合うのか疑問なところですね。
爪が2本欠損しているので、適用機種がわからないまま試しに購入。刃がカバーにあたるので15mmほど削り、なんとか装着。ヤンマーのローターRAS14Gには適合しません。
この度は、大変申し訳ございません。
個々の適合情報がございませんので、掲載の寸法図よりご確認頂けましたら幸いです。
何卒、よろしくお願い致します。
偏芯爪についてこの46829903は右取り付け用ですトラクターメーカーで確認を
セット注文には対応しているでしょう しかし 片側注文の時は 2回間違いました 別のサイトも参考に 自分所の福農のロウタリーに取り付けた画像を参考にしてコードの変更をしたら 偏芯爪は薄い分弱いと思う 私は取り付け穴の中で割れた 取り付け部については0.2mmで干渉します 純正品と同じ厚みで強度を上げてほしい
お客様からのご要望として申し伝えます。
よろしくお願いいたします。