曜日別特売
No.186 手甲保護手袋 プロテコーライン アトム 46831285

 

No.186 手甲保護手袋 プロテコーライン アトム 46831285
No.186 手甲保護手袋 プロテコーライン アトム 46831285
No.186 手甲保護手袋 プロテコーライン アトム 46831285
No.186 手甲保護手袋 プロテコーライン アトム 46831285
No.186 手甲保護手袋 プロテコーライン アトム 46831285

手甲保護手袋 プロテコーライン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード46831285品番No.186
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。
摩擦に強い天然ゴムのすべり止め付きで、強力なグリップ効果を発揮!
通気性に優れ、ムレにくい!
プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!

用途機械、自動車整備、土木作業、物流の台車運搬、建築などサイズフリー全長(cm)23.5中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11材質ポリエステル・ニトリルゴム(甲)材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10機能耐摩擦・通気性入数(双)1トラスコ品番434-9385
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-15
用途: ロールボックス運搬作業
サービス業

ロールボックス運搬搬入搬出作業時に使用しますが、手甲保護面の模様のわずかな隙間に挟まりやすい。手甲を全面ゴムで、保護してほしい。また、手甲側の面を、手首までゴムで保護して欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品 : 46831285
2015-01-19
用途: 運搬

手の甲もプロテクトでき、滑り止めも強力で使いやすいです。

対象商品 : 46831285
2017-12-27
用途: 薪割り作業、搬入作業
有限会社コンセプトケイ

指はさみ、手甲保護用の手袋は種類も少なく、高価なものが多い。プロテクト部分のゴムはしっかりしているが、手袋本体の強度不足で指先から穴が開くものも多い。綿手袋のコストパフォーマンスに期待する。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする