曜日別特売
US-1107 US-1107 フィッシャーストライプブルゾン EvenRiver 46831705

 

US-1107 US-1107 フィッシャーストライプブルゾン EvenRiver 46831705
US-1107 US-1107 フィッシャーストライプブルゾン EvenRiver 46831705
US-1107 US-1107 フィッシャーストライプブルゾン EvenRiver 46831705
US-1107 US-1107 フィッシャーストライプブルゾン EvenRiver 46831705
US-1107 US-1107 フィッシャーストライプブルゾン EvenRiver 46831705
US-1107 US-1107 フィッシャーストライプブルゾン EvenRiver 46831705
US-1107 US-1107 フィッシャーストライプブルゾン EvenRiver 46831705
US-1107 US-1107 フィッシャーストライプブルゾン EvenRiver 46831705
US-1107 US-1107 フィッシャーストライプブルゾン EvenRiver 46831705
US-1107 US-1107 フィッシャーストライプブルゾン EvenRiver 46831705
US-1107 US-1107 フィッシャーストライプブルゾン EvenRiver 46831705

US-1107 フィッシャーストライプブルゾン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ3L
アーミーグレー
内容量1着注文コード46831705品番US-1107
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥7,579
販売価格(税別)
6,890

強度の高い綿100%のヘリンボン素材を使用し、ハードな現場ユースにも十分対応可能。
スタイリッシュで飽きのこない次世代ワークデザインと、従来の「R」シリーズに無かった斬新でクールなカラーも魅力。
洗い込み、着込むほどに味が出て、綿素材ならではの素材感を楽しめる、愛着のわく一着です。

仕様
脇ボタンアジャスター
カフスドットボタン
隠しドットボタンの胸フラップ(ペン刺し付き)
大型マジックも収納可能な袖ペン刺し
脇ベンチレーションリング搭載(ムレ防止空気抜き機能)
胸の立体を計算し生地をつまむダーツ仕様
肩・ひじの負荷のかかる部分には3本ステッチで強力に縫製
アーミーグレーサイズ3Lその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズフィッシャーストライプシリーズ胸囲(cm)123混率(%)綿100肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)69質量(g/m2)270生地ヘリンボン色番18名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16746135
2020-12-07
用途: 金属加工、エンジン修理等の作業着として

US-1102と組み合わせて使っています。US-1107はショートタイプです。動きが制限されるので、着込んだときはサイドのボタンを外しています。また、慣れてしまえばよいのかもしれませんが、US-1106より首の周りが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする