アドコート
気化性防錆紙 アドパック SP-7(M)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
46836334
品番
SP-7(M)
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。
JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
用途
鉄・非鉄共用
タイプ
ロールタイプ
幅(cm)
100
長さ(m)
100
材質
75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ
質量(kg)
11
防錆可能年月
12~36ヶ月
ロール直径(mm)
Φ145
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防錆可能年月につきましては、中性クラフト紙ベースでもポリ袋等による外装で密封した場合は、12~36ヶ月、または12~60ヶ月程度有効です。ただし、ご使用状況に大きく異なりますので、あくまでも目安とお考えください。
商品説明動画
気化性防錆紙の正しい使い方 コンテナBOX
参考になった