曜日別特売
#1800 支柱金具 M0用 積水樹脂 46838127

支柱金具 M0用

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットステンベージュセット内容支柱1本分(固定金具t1.6×2、押え金具t1.6×4、中間金具t1.6×2、角根丸頭ボルト×(M8×64)2・(M8×15)4・(M8×20)6、M8六角飾りナット×12、M8平座金(小形丸)外径Φ15.5×12注文コード46838127品番#1800
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)ステンベージュセット内容支柱1本分(固定金具t1.6×2、押え金具t1.6×4、中間金具t1.6×2、角根丸頭ボルト×(M8×64)2・(M8×15)4・(M8×20)6、M8六角飾りナット×12、M8平座金(小形丸)外径Φ15.5×12適合品番M0 H1800
注意
※この商品は、施工内容に応じ、部材を組み合わせて購入していただき、施工いただく商品です。それぞれ単体での販売となっており、付属品はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46838041
2021-09-11
用途: フェンス
盛興業建設業・工事業

いつもありがとうございます。
今後も宜しくお願いします。

対象商品 : 46837953
2018-10-31
用途: 既存のメッシュフェンス(メーカー不明)の代替品として
サービス業

他メーカーのメッシュフェンスに取り付けできました。

対象商品 : 46838084
2018-05-25
用途: フェンス取り付け
建設業・工事業

塗装もしっかりして、金具取り付けも簡単で短時間で終わり助かりました。

対象商品 : 46838057
2019-02-16
用途: メッシュフェンス取り付け時に使用した。
製造業

メッシュフェンス取り付け時、裏のあてがねのサイズが4枚のうち1枚サイズの異なるものがあり作業が遅れて困った。交換は早く対応して頂き助かった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 46838075
2017-04-20
用途: 敷地内の転落防止
馬原農園農・林・水産業

短時間で取付可能ですが、もっと強度が有ると良いですね

1が参考にしています
対象商品 : 46838102
2018-01-14
用途: 顧客のエクステリア工事
株式会社丸九

商品は組立やすく良いと思いますが、とにもかくにも納期が遅い。注文して中5日後に発送は仕事に使い辛いし追加作業があっても期間が開くため工程が組みにくい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 46837987
2017-09-27
用途: 支柱交換
建設業・工事業

しっかりしていて、とても良いです。扱いやすくて助かっております。

対象商品 : 46837953
2015-05-07
用途: 危険防止
中村ビル

大変満足しています。見た目もきれいだし結構丈夫で安心しています。
又取り付けたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする