曜日別特売
KSBC-0-3 KSボンベカバー カミマル 46839423

※使用例

KSボンベカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合ボンベ酸素1500L・2000L兼用
内容量1枚注文コード46839423品番KSBC-0-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

直射日光によるボンベの温度上昇を和らげます。
KSボンベカバーは上部がすぼまった形状になっているので、上から被せるだけで使用可能です。
(KSBC-O-1・3・4は直径が細いので紐を絞って固定する必要があります)

用途直射日光によるボンベの温度上昇を和らげ内径×全長(mm)810×180適合ボンベ酸素1500L・2000L兼用材質PVCターポリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする