曜日別特売
DF200-1 ダクトファン J&S 46839746

ダクトファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)200
電源(V)単相100
風量(m3/min)25/30
内容量1個注文コード46839746品番DF200-1
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900
モノタロウではこんなお得な商品も!
電源(V)単相100周波数(Hz)50/60極数2P出力(W)100風量(m3/min)25/30羽根枚数6質量(kg)9キャスター首振ダクト径(Φmm)200
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります(DF600-3A・DF600-3SA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする