J&S
ダクトファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)
300
200
250
300
電源(V)
単相100
単相100
三相200
風量(m
3
/min)
65/77
25/30
35/43
65/77
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46839764
品番
DF300-1
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
極数
2P
出力(W)
400
風量(m
3
/min)
65/77
羽根枚数
6
質量(kg)
14
キャスター
無
首振
無
ダクト径(Φmm)
300
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります(DF600-3A・DF600-3SA)