J&S
ダクトファン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
ダクト径(Φmm)
300
200
250
300
電源(V)
三相200
単相100
三相200
風量(m
3
/min)
65/77
25/30
35/43
65/77
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46839773
品番
DF300-3
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥31,128
販売価格(税別)
¥
28,298
バスケットに入れる
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50/60
極数
2P
出力(W)
400
風量(m
3
/min)
65/77
羽根枚数
6
質量(kg)
14
キャスター
無
首振
無
ダクト径(Φmm)
300
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります(DF600-3A・DF600-3SA)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません