J&S
ダクトファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ダクト径(Φmm)
200
250
300
電源(V)
単相200
単相100
三相200
風量(m
3
/min)
135/160
25/30
35/43
65/77
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46839825
品番
DF500-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
電源(V)
単相200
周波数(Hz)
50/60
極数
4P
出力(W)
750
風量(m
3
/min)
135/160
羽根枚数
6
質量(kg)
40
キャスター
有
首振
無
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります(DF600-3A・DF600-3SA)