曜日別特売
DF600-3SA ダクトファン J&S 46839861

ダクトファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
ダクト径(Φmm)600
電源(V)三相200
風量(m3/min)340/420
内容量1個注文コード46839861品番DF600-3SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500,000
電源(V)三相200周波数(Hz)50/60極数4P出力(W)1500風量(m3/min)340/420羽根枚数8質量(kg)103キャスター首振有(左右85°)ダクト径(Φmm)600
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります(DF600-3A・DF600-3SA)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,000/税込13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする