曜日別特売
CB200 キトーマイティ M3形 KITO(キトー) 46841882

※マイティ単体

CB200 キトーマイティ M3形 KITO(キトー) 46841882
CB200 キトーマイティ M3形 KITO(キトー) 46841882

キトーマイティ M3形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
定格荷重(t)20
揚程(m)
質量(kg)235
内容量1個注文コード46841882品番CB200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥771,270

1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm!
最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。

定格荷重(t)20質量(kg)235タイプマイティ単体寸法d(mm)4800寸法a(mm)374寸法e(mm)187寸法b(mm)746寸法s(mm)110標準揚程(m)3.5寸法g(mm)81ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)4.5巻上平均手動力(N)353×2作動荷重(t)25ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×8寸法f(mm)373寸法C(mm)(フック間最小距離)1180揚程1m増し増加質量(kg)15.8荷を1m巻上げるに要するハンドチェーンのけん引長さ(m)396×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする