曜日別特売
CBSP005 キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形) KITO(キトー) 46842031

※プレントロリ結合形

キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
定格荷重(t)0.5
揚程(m)2.5
質量(kg)15
内容量1個注文コード46842031品番CBSP005
参考基準価格(税別)¥58,140販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。

定格荷重(t)0.5揚程(m)2.5質量(kg)15タイプTSP形プレントロリ結合形寸法d(mm)2500寸法a(mm)171寸法e(mm)46寸法b(mm)182最小回転半径(mm)1100寸法g(mm)27ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)2.5作動荷重(t)0.75ロードチェーン線径(mm)×掛数5×1寸法C(mm)(フック間最小距離)295適合レール幅B(mm)50/75/100揚程1m増し増加質量(kg)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする