曜日別特売
BSL 006 ベルトスリング BSL形(Ⅲ等級) KITO(キトー) 46842257

※ベルトスリングBSL形

BSL 006 ベルトスリング BSL形(Ⅲ等級) KITO(キトー) 46842257
BSL 006 ベルトスリング BSL形(Ⅲ等級) KITO(キトー) 46842257

ベルトスリング BSL形(Ⅲ等級)

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード46842257品番BSL 006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

適度の幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端のアイ部をしぼってあるため、玉掛け作業は簡単。しかも保護シートでおおってあるため、耐久性は抜群です。
使用限界がわかる、リミットサイン付です。ベルトに赤色の芯糸が織り込んであり、損傷により芯糸が見えたら使用限界です。

用途
家具、楽器などの木製品
メッキ製品
鉛製品
シャフト、ロールなど研磨仕上げをした製品
銅、アルミなどの軽金属製品
石材、ヒューム管、コンクリート製品
精密機械
紙、紙加工製品
プラスチック製品
ゴム製品
その他傷や汚れをきらうもの
スリング長さL(m)8幅W(mm)20質量(kg)1.47使用荷重(t)0.63アイ部長さb(mm)200種別両端アイ形材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)20全長(m)8JIS規格JISB8818
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
※使用荷重はストレートつりの場合の荷重です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08234143
2021-12-11
用途: 荷吊り
教育・研究機関

キトーの製品ですので,安心して使用出来ると思います.業務で頻繁に使用しているわけではありませんので耐久性はよくわかりませんが,ほつれも無く使用出来ています.

対象商品 : 19795659
2019-07-08
用途: 荷吊り
教育・研究機関

色々なメーカーがあるがこの様な商品は知らないメーカーは不安があるがキトーなら安心。

対象商品 : 19795589
2018-11-07
用途: 荷つり 延長用
建設業・工事業

荷つりだけでなく、色々使えそうです。少し短いのも便利そう。

1が参考にしています
対象商品 : 08233906
2018-08-01
用途: 商品の荷吊り時に使用
イースタン電子工業株式会社

サイズが2.5mでフォークの爪に入れて製品を吊るのにジャストサイズで重宝します

対象商品 : 08233285
2018-06-02
用途: 鉄道のPCまくら木の吊り上げに使用
栄工業株式会社

吊り上げ荷重に余裕をもって使用しており、全く問題無し。コンクリートとの擦れによる摩耗で定期的に交換して使用。

対象商品 : 08234116
2015-12-12
用途: 機会等吊り上げ
吉田 サクセン

キトー製品が他には取扱がなかったのでモノ太郎で買えて良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 08233477
2016-03-29
用途: 鉄筋吊り用
建設業・工事業

丈夫そうなので、良い商品です。又、購入したいと思います。

対象商品 : 08234457
2020-08-23
用途: 機械吊り上げ

二回吊り上げして表面に傷が入りました。
表面が柔らかいような気がします。
今まで使用していたスリングは傷は入らなかったので
また元の商品を買い直すことにします。
試しに使ってみましたが残念です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする