用途軽減税率対応の伝票発行を簡単に行いたい方
消費税率変更が不安な方
仕様マウスなどのポインティングデバイス/キーボード、【フォームへのデータ読み込み/書き出し対応形式】Microsoft(R)Excel(R)(.xlsx/.xlsm/.xlsb/.xls)※デスクトップアプリ版のExcelが必要です/xlsmは書き出しには非対応Microsoft(R)Access(R)(.mdbのみ)、テキスト・CSV(カンマ区切り/スペース区切り/タブ区切り)、DenpyoXML(Version1.0)、【データ管理Excelブック】Microsoft(R)Excel(R)2019-2010(32ビット/64ビット版)、【メール送信】MAPI対応のメールソフト(32bit版/64bit版)
【ContactXML】(Version1.0および1.1のみ)対応(得意先台帳ツールおよび得意先台帳Excelブック)、【付属ツール】得意先台帳、商品台帳、勘定科目台帳、外税・内税書き換え(総額表示支援)、電卓、印鑑画像作成、ワードメモ、社印・スタンプ、ファイル検索、電話帳ツール(別売オプション)、【データ管理Excelブックス】販売管理Excelブック、得意先台帳Excelブック、商品台帳Excelブック、元帳管理Excelブック
容量HD空容量:250MB以上形式対応画像:JPG/BMP/GIFディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ、(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨)対応メディアCD-ROMバーコードJAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧称:UCC/EAN-128)/カスタマーバーコード/QRコードOSWindows 10/8.1/8/7 Service Pack 1 (32ビット/64ビット版)