RELIANCE(リラインス)
タオル掛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
46846879
品番
R9303MBK
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。
プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。
材質
ステンレス
色
マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×50×30
耐荷重(N)
98
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×50×30
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付