R4603-600 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46847563

 

R4603-600 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46847563
R4603-600 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46847563
R4603-600 タオル掛 RELIANCE(リラインス) 46847563

タオル掛

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法(Φmm×Lmm)19×600
内容量1本注文コード46847563品番R4603-600
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。

寸法(Φmm×Lmm)19×600仕様六角タッピングネジ6mm付材質ステンレス奥行(mm)60表面処理研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
注意
※六角ボルト(M6)仕様変更時はご指示お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする