RELIANCE(リラインス)
ニギリバーI型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(Φmm×Lmm)
30×800
30×600
30×800
30×1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46848376
品番
R2937-800
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
材質
パイプ・ブラケット:ステンレス、キャップ:ABS樹脂
表面処理
パイプ・ブラケット:研磨、キャップ:クロムメッキ
寸法(Φmm×Lmm)
30×800
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※六角ボルト(M6)仕様変更時はご指示お願い致します。